XNEX 040308 INOX

Art-nr: 215198 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    264,61  SEK / st.
  • Från 10st.
    220,49  SEK / st.
på begäran
I lager
3 278 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär XNEX 040308
    Typ INOX
    Sort HB7635
    Skärmaterial VHM
    maximalt sågdjup ap max 2 mm
    Matning fz per tand 0,1 mm
    Vändskärstjocklek S 3.18 mm
    Antal byten/skär 6
    Hörnradie 0,8 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 215198 INOX
    EAN/GTIN 4062406569921
    Tillverkarens nummer 215198 INOX

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Dubbelsidiga 3-skäriga vändskärsplattor. Kraftfulla skärmaterial som ger en ytterst hög processäkerhet.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen