• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Hörnfräsar 90° med weldon-skaft, för vändskärplattor XN.., ⌀ D / Antal skäreggar Z: 32/5mm

Art-nr.: 215176 32/5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 2 mm
Utkragningslängd L1 50 mm
totallängd Ltot 110 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
Passande vändskär XNEX 040308
Skruvsats förvändskär 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215176 32/5
EAN/GTIN 4062406569990
Tillverkarens nummer 215176 32/5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Hörnfrässystemet för steglös skulderfräsning. Den kompakta vändskärsplattstorleken ger en enorm stabilitet med extra stort antal skär - för högsta möjliga produktivitet.

Anmärkning:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 1,2 med klinga nr 674252 storlek 7IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen