GARANT Softcut® fasningsfräs MTC 60 grad

Art-nr: 215152 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vinkel γ (grad) Enhetspris inklusive moms
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Passande vändskär AP.T 1805..
    Serie Softcut®
    Vinkel γ 60 grad
    Skaftutförande  med hål
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi MTC
    Verktygsbyte PowerCard
    effektivt antal skär Zeff 3
    Antal vändskärsplattor 6
    totallängd Ltot 50 mm
    Minsta ⌀ D 35 mm
    Största ⌀ D1 64 mm
    möjlig fasbredd b 14 mm
    möjlig fasbredd l 29,5 mm
    möjlig fasbredd h 24,3 mm
    Fästhåls⌀ 27 mm
    Tandmatning vid hmax 0,12 mm
    Skruvsats förvändskär 219808 (15IP; 3,8 Nm)
    Produktslag Fasningsfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 215152 60
    EAN/GTIN 4045197801012
    Tillverkarens nummer 215152 60

    Benämning

    Utförande:

    Robust påsticks-fasfräs. Vändskärsinfästningar som är inneslutna på flera sidor för stabilsering av skären och upptagning av de vertikala och radiella krafterna.

    Användningsdata:

    För stora avfasningsbredder i stålkonstruktioner Lämpar sig utmärkt för skrubb- och semiskrubbanvändning.

    Anmärkning:

    För skapande av stegfria ytor.
    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen