GARANT Power Tang 90°-tangentiell högkapacitetshörnfräs 63/5 mm

Art-nr.: 215126 63/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Zeff (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Tang
Skär-⌀ DC 63 mm
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
effektivt antal skär Zeff 5
Antal vändskärsplattor 25
maximalt sågdjup ap max 59 mm
totallängd Ltot 75 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär LO.. 130708
Skruvsats förvändskär 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215126 63/5
EAN/GTIN 4045197861504
Tillverkarens nummer 215126 63/5

Benämning

Utförande:

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär. Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Power Tang" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen