{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 4 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | XNEX 0806.. | |
Skruvsats förvändskär | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215102 80/7 | |
EAN/GTIN | 4062406088002 | |
Tillverkarens nummer | 215102 80/7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hörnfräs 90°, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 80/7mm
på begäran
I lager
105 styck i lager
5 603,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
8 943,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
6 337,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
9 361,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
7 197,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning | Hörnfräsning | Hörnfräsning | Hörnfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Skruvsats förvändskär | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |