• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Hörnfräsar 90° med borrhål, för vändskärplattor XN.., ⌀ D / Antal skäreggar Z: 80/7mm

Art-nr.: 215101 80/7
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 7
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 4 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär XNEX 0806..
Skruvsats förvändskär 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215101 80/7
EAN/GTIN 4062406394813
Tillverkarens nummer 215101 80/7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Robust hörnfräs med flersidigt omslutande vändskärssäten för stabila bearbetningsförhållanden.
Kan i kombination med vändskärsplatta 215117 UNI användas som högmatningsfräs.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga treskärsplattor XNEX0806.. eller ensidiga treskärsplattor XNEX0806.. Högmatning.

Anmärkning:

GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 3,8 med klinga nr 674252 storlek 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen