{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 4 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | XNEX 0806.. | |
Skruvsats förvändskär | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215102 50/5 | |
EAN/GTIN | 4062406087982 | |
Tillverkarens nummer | 215102 50/5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Hörnfräs 90° 50/5 mm
på begäran
I lager
62 styck i lager
3 889,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
5 038,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 |
Fästhåls⌀ | 22 | 22 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning | Hörnfräsning |
Invändig | ja | ja |
Skär-⌀ DC | 50 | 50 |
Skruvsats förvändskär | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 |