• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

XNEX 080608, HBM130, Typ: INOX

Art-nr.: 215108 INOX
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    272,22  SEK / st.
  • Från 10st.
    226,83  SEK / st.
på begäran
I lager
5 156 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XNEX 080608
Typ INOX
Sort HBM130
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 4 mm
Matning fz per tand 0,12 mm
Antal byten/skär 6
Hörnradie 0,8 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215108 INOX
EAN/GTIN 4062406103095
Tillverkarens nummer 215108 INOX
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig 2×3-skärs hårdmetallvändskärsplatta för hörnfräsoperationer.
6 eggar svarar för god ekonomi genom lågt pris per egg.

Anmärkning:

Riktvärden för användning förae = 0,3×D / ap = 3mm

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen