{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fasningsvinkel bakåt | 45 grad | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 5 | |
⌀ D | 25 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 35,1 mm | |
Utkragningslängd L1 | 45 mm | |
totallängd Ltot | 130 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | SO.T 0836.. | |
Skruvsats förvändskär | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 214911 25/5 | |
EAN/GTIN | 4045197853936 | |
Tillverkarens nummer | 214911 25/5 |