{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fasningsvinkel bakåt | 45 grad | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 4 | |
⌀ D | 20 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 30,3 mm | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
Passande vändskär | SO.T 0836.. | |
Skruvsats förvändskär | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 214911 20/4 | |
EAN/GTIN | 4045197853929 | |
Tillverkarens nummer | 214911 20/4 |