SOMT 083604 PDER INOX

Art-nr.: 214932 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    195,85  SEK / st.
  • Från 10st.
    163,30  SEK / st.
på begäran
I lager
610 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT 083604 PDER
Typ INOX
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7630
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,15 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214932 INOX
EAN/GTIN 4045197674739
Tillverkarens nummer 214932 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt tjocklek möjliggör tydligt formad infästningsgeometri för positiva skäregenskaper och minimal brottkänslighet.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen