{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
totallängd Ltot | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
Passande vändskär | SO.. 0836.. | |
Skruvsats förvändskär | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 214904 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197750662 | |
Tillverkarens nummer | 214904 20/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 20/2mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
2 078,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
3 539,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 30 mm | 28 mm |
Passande vändskär | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Skaftutförande | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |