{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 10 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | SO.. 1205.. | |
Skruvsats förvändskär | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 214855 125/8 | |
EAN/GTIN | 4045197553379 | |
Tillverkarens nummer | 214855 125/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI stor delning 125/8 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
11 053,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
15 797,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
9 325,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
totallängd Ltot | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | SO.. 1205.. | BG.. 15L5.. | AP..1805.. |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |