GARANT Softcut HSI-fasningsfräs 45° 53,9 mm

Art-nr.: 214851 53,9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Passande vändskär SO.T 120504 PDER
Serie Softcut®
Skaftutförande  med hål
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
effektivt antal skär Zeff 3
Antal vändskärsplattor 9
totallängd Ltot 65 mm
Minsta ⌀ D 53,9 mm
Största ⌀ D1 85 mm
möjlig fasbredd l 22 mm
möjlig fasbredd h 15 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Skruvsats förvändskär 219833 (T15; 3,0 Nm)
Produktslag Fasningsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214851 53,9
EAN/GTIN 4062406359706
Tillverkarens nummer 214851 53,9

Benämning

Användningsdata:

Lämplig för framåt- och bakåtfasning.

Anmärkning:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 3,0 med klinga nr 674252 storlek 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen