ONMU 05T6 ANER INOX

Art-nr: 213434 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    331,89  SEK / st.
  • Från 10st.
    276,55  SEK / st.
på begäran
I lager
442 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ONMU 05T6 ANER
Typ INOX
Sort HB7630
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 3 mm
Matning fz per tand 0,2 mm
Antal byten/skär 16
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213434 INOX
EAN/GTIN 4045197605955
Tillverkarens nummer 213434 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig med 2×8 skäreggar.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen