{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 66 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 60 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 126 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 130 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,34 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 58,4 mm | |
Passande vändskär | ANGX10T308ZE.R | |
Inställningsvinkel κ | 20 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213058 66/8 | |
EAN/GTIN | 4062406566784 | |
Tillverkarens nummer | 213058 66/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Mini högmatningsfräs 66/8 mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
6 363,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
5 534,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 |
Fästhåls⌀ | 22 | 27 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Cirkulärfräsning ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Cirkulärfräsning |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 66 | 66 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |