XDPT 070308 ER INOX

Art-nr: 212936 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    192,38  SEK / st.
  • Från 10st.
    160,36  SEK / st.
på begäran
I lager
2 949 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär XDPT 070308 SR
    Typ INOX
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort HB7635
    Skärmaterial VHM
    Programmeringsradie vid ap max 1,58 mm
    maximalt sågdjup ap max 0,85 mm
    Matning fz per tand 0,72 mm
    Antal byten/skär 4
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 212936 INOX
    EAN/GTIN 4045197812599
    Tillverkarens nummer 212936 INOX

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen