XDPW 070308 SR HART

Art-nr: 212933 HART
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    194,70  SEK / st.
  • Från 10st.
    162,33  SEK / st.
på begäran
I lager
1 526 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDPW 070308 SR
Typ HÅRD
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,58 mm
maximalt sågdjup ap max 0,85 mm
Matning fz per tand 0,36 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212933 HART
EAN/GTIN 4045197812582
Tillverkarens nummer 212933 HART

Användningstabell

Stål < 50 HRC
H
100
Stål < 55 HRC
H
80
Stål < 60 HRC
H
50
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen