GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 30/2mm

Art-nr.: 212814 30/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 30 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 14 mm
Utkragningslängd L1 120 mm
totallängd Ltot 200 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 44 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 58 mm
spiralfräsning ap 1,5 mm
Rampningsvinkel αmax 4,42 grad
Rampningslängd L för αmax 10,34 mm
Passande vändskär XDM.120516
Inställningsvinkel κ 11 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212814 30/2
EAN/GTIN 4045197939265
Tillverkarens nummer 212814 30/2

Benämning

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Power Q" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen