GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 40/3mm

Art-nr.: 212814 40/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 24 mm
Utkragningslängd L1 50 mm
totallängd Ltot 250 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 64 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 78 mm
spiralfräsning ap 1,5 mm
Rampningsvinkel αmax 2,25 grad
Rampningslängd L för αmax 20,34 mm
Passande vändskär XDM.120516
Inställningsvinkel κ 11 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212814 40/3
EAN/GTIN 4045197939296
Tillverkarens nummer 212814 40/3

Benämning

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Power Q" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen