{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 28 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 200 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 44 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 54 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,56 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 13,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212808 28/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939098 | |
Tillverkarens nummer | 212808 28/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 28/2mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 567,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 341,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | XDM.090416 | XDM.090416 |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | weldon-skaft |
Skär-⌀ DC | 28 mm | 28 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 54 mm | 54 mm |
Rampningsvinkel αmax | 2,56 grad | 2,56 grad |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |