GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm

Art-nr.: 212802 16/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  weldon-skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 8 mm
Utkragningslängd L1 30 mm
totallängd Ltot 80 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 24 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
spiralfräsning ap 0,3 mm
Rampningsvinkel αmax 3,73 grad
Rampningslängd L för αmax 6,13 mm
Passande vändskär XOM.060310
Inställningsvinkel κ 15 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212802 16/2
EAN/GTIN 4045197938909
Tillverkarens nummer 212802 16/2

Benämning

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm

GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm

på begäran
I lager
7 styck i lager
2 512,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager
2 437,13  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 2 2
Skaftdiameter Ds h6 16 mm 16 mm
⌀ D3 8 mm 10 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 24 mm 26 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm 30 mm
Rampningsvinkel αmax 3,73 grad 2,39 grad
Produktslag Kopierfräs Kopierfräs

Lämpliga produkter

Från samma serie "Power Q" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen