{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Utkragningslängd L1 | 35 mm | |
totallängd Ltot | 85 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 mm | |
spiralfräsning ap | 0,3 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,26 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 10,13 mm | |
Passande vändskär | XOM.060310 | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212802 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197938916 | |
Tillverkarens nummer | 212802 20/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 20/3mm
på begäran
I lager
15 styck i lager
3 175,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
2 947,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Inställningsvinkel κ | 15 grad | 20 grad |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping |
totallängd Ltot | 85 mm | 130 mm |
⌀ D3 | 12 mm | 14 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 32 mm | 34 mm |
Rampningsvinkel αmax | 2,26 grad | 1,62 grad |
Rampningslängd L för αmax | 10,13 mm | 12,4 mm |