{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Kopierfräsning | |
Invändig | nej | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
totallängd Ltot | 25 mm | |
Längd 1 | 16,5 mm | |
Fästgänga M | M8 | |
Vändskärsskruv | 219872 (10IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212620 12 | |
EAN/GTIN | 4045197712790 | |
Tillverkarens nummer | 212620 12 |