Kopierfräs, med gänga, ⌀ D: 16mm

Art-nr.: 212620 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Kopierfräsning
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Kopierfräsning
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13,5 mm
totallängd Ltot 28 mm
Längd 1 28 mm
Fästgänga M M8
Vändskärsskruv 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212620 16
EAN/GTIN 4045197712905
Tillverkarens nummer 212620 16

Benämning

Utförande:

Utan invändig kylning.
Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.
Högsta repeternoggrannhet garanterad: ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.
Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

Anmärkning:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-⌀ Dw.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen