{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Kopierfräsning | |
Invändig | nej | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
totallängd Ltot | 28 mm | |
Längd 1 | 28 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
Vändskärsskruv | 219874 (20IP; 5,0 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212620 20 | |
EAN/GTIN | 4045197712912 | |
Tillverkarens nummer | 212620 20 |