{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftform | med gänga | |
Fräsanvändning | Kopierfräsning | |
Invändig | nej | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
totallängd Ltot | 23 mm | |
Längd 1 | 13 mm | |
Fästgänga M | M5 | |
Vändskärsskruv | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212620 8 | |
EAN/GTIN | 4045197712776 | |
Tillverkarens nummer | 212620 8 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |