{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 3 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
Passande vändskär | CPHX 09T3.. | |
Skruvsats förvändskär | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212538 25/3 | |
EAN/GTIN | 4062406098766 | |
Tillverkarens nummer | 212538 25/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Färdigfräs 25/3 mm
på begäran
I lager
45 styck i lager
2 980,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
2 430,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
3 561,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
2 386,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 853,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästgänga M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping | Ramping ;Ramping |
totallängd Ltot | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Invändig | ja | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | CPHX 09T3.. | RD..1003 | XD..070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga | med gänga | med gänga |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |