CPHX 09T310 ER HART

Art-nr: 212578 HART
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    259,45  SEK / st.
  • Från 10st.
    216,25  SEK / st.
på begäran
I lager
2 437 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CPHX 09T310 ER
Typ HÅRD
Sort HB7705
Skärmaterial VHM
Längd Wiper axiellt 0,5 mm
Längd Wiper radiellt 0,8 mm
Skärradie R1 1 mm
Matning fz i stål < 65 HRC 0,15 mm
Vändskärstjocklek S 3.97 mm
Antal byten/skär 2
Beläggning TiC
Hörnradie 1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212578 HART
EAN/GTIN 4062406099206

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
320
Stål < 55 HRC
H
200
Stål < 60 HRC
H
180
Stål < 65 HRC
H
160
GGG
K
300
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Rundgångsnoggrannhet ±0,020 mm.
  • Vändskär med förbättrad Wiper-geometri för en effektivare bearbetningsprocess
    i sänk- och formtillverkning.
  • Extrem tidsbesparing möjlig tack vare stort radsprång och hög tandmatning.
  • Fräsvändskär med radiell och axiell Wiper-geometri.

Rekommendation:

Vid rena planfräsoperationer ska Vc minskas med 30 %.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae 0,2 mm.
Lwa anger den axiella Wiper-längden.
Lwr anger den radiella Wiper-längden.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare