{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 3 mm | |
totallängd Ltot | 42 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
Passande vändskär | CPHX 09T3.. | |
Skruvsats förvändskär | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212538 42/5 | |
EAN/GTIN | 4062406098797 | |
Tillverkarens nummer | 212538 42/5 |