Färdigfräs 35/4 mm

Art-nr: 212538 35/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 35 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
maximalt sågdjup ap max 3 mm
totallängd Ltot 42 mm
Fästgänga M M16
Passande vändskär CPHX 09T3..
Skruvsats förvändskär 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212538 35/4
EAN/GTIN 4062406098780
Tillverkarens nummer 212538 35/4

Benämning

Utförande:

Precisionsfärdigfräs för synnerligen effektiv förfärdig- och färdigbearbetning. På grund av omarbetad Wiper-geometri lämplig för utomordentliga ytkvaliteter i slipkvalitet. Extrem tidsbesparing möjlig tack vare stort radsprång och hög tandmatning.

Användningsdata:

Typiskt verktyg inom sänk- och formbyggnad.

Anmärkning:

GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 3,8 med klinga nr 674252 storlek 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen