Kopierfräs 0° negativ 12/3 mm

Art-nr: 212087 12/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 12 mm
    Antal skär Z 3
    Skaftutförande  med gänga
    Fräs lämplig för platt form rund
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Verktygsbyte PowerCard
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 11,75 mm
    ⌀ D3 7 mm
    totallängd Ltot 20 mm
    Fästgänga M M8
    spiralfräsning ⌀ Dmin 19 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 22 mm
    spiralfräsning ap 1,1 mm
    Rampningsvinkel αmax 3,5 grad
    Rampningslängd L för αmax 5,72 mm
    Passande vändskär RD.. 0501
    Skruvsats förvändskär 219802 (6IP; 0,6 Nm)
    Produktslag Kopierfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 212087 12/3
    EAN/GTIN 4045197549594
    Tillverkarens nummer 212087 12/3

    Benämning

    Utförande:

    Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
    • Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.
    • Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.

    Anmärkning:

    RD..05 − ap max = 1,1 mm.
    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,6 används med klinga nr 674252 strl. 6IP.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen