{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 44 mm | |
totallängd Ltot | 55 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 94 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | |
spiralfräsning ap | 10 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 4,25 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 40,34 mm | |
Passande vändskär | VCG. 2205 | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 211807 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197715043 | |
Tillverkarens nummer | 211807 50/4 |