Kopierfräs 93° 42/3 mm

Art-nr: 211807 42/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 93
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 42 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 93 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 36 mm
totallängd Ltot 55 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 78 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 82 mm
spiralfräsning ap 8 mm
Rampningsvinkel αmax 5,3 grad
Rampningslängd L för αmax 32,34 mm
Passande vändskär VCG. 2205
Skruvsats förvändskär 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 211807 42/3
EAN/GTIN 4045197647191
Tillverkarens nummer 211807 42/3

Benämning

Utförande:

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.

Användningsdata:

Förhindrar fastklämda spån, speciellt vid fräsning av djupa fickor.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen