VCGT 220530 FN Diamantbelagd, HB7810, Typ: ALU

Art-nr.: 211860 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
158 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VCGT 220530 FN
Typ ALU
Sort HB7810
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,25 mm
Antal byten/skär 2
Hörnradie 3 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 211860 ALU
EAN/GTIN 4045197555632
Tillverkarens nummer 211860 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1900
Alu (kortspånig)
N
1900
Alu > 10% Si
N
680
Grafit, glasfiber
N
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Diamantbelagt fräsvändskär för högre skärhastigheter och utslitningstider i kiselhaltiga material.

Anmärkning:

ap max = 7 mm för grovbearbetning med ae = 1×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen