VCGX 220505 FN, HU7810, Typ: ALU

Art-nr.: 211853 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    395,94  SEK / st.
  • Från 10st.
    329,99  SEK / st.
på begäran
I lager
1 808 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VCGX 220505 FR
Typ ALU
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,25 mm
Antal byten/skär 2
Hörnradie 0,5 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 211853 ALU
EAN/GTIN 4045197513069
Tillverkarens nummer 211853 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1900
Alu (kortspånig)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, glasfiber
N
100
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Finkornig ytstruktur, polerad spånbrytaryta − extrem reducering av risken för vidhäftning.

Anmärkning:

ap max = 7 mm för grovbearbetning med ae = 1×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen