Cylindrisk, vibrationsdämpad hållare 10 mm

Art-nr: 210551 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för skärhuvudsdiameter D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
för skärhuvudsdiameter D 10 mm
fäste Cylindriskt skaft
Invändig ja
Utvändig diameter d1 9,8 mm
totallängd L 70 mm
Effektiv längd L1 30 mm
Skaftdiameter DS h6 10 mm
rekommenderat åtdragningmoment 5 Nm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 210551 10
EAN/GTIN 4045197658852
Tillverkarens nummer 210551 10

Benämning

Utförande:

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.
Systemrundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.
Med HM-kärna, utan spännyta.

Anmärkning:

Maximalt fräsdjup = L1 + I; I = se mått för kopierfräsar: Nr 210050210410.
Chucknyckel = nr 219987.
Insats för momentnyckel = nr 219986.
Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "TopCut" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen