{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 25 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 24 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 45 mm | |
Skärlängd L2 | 32 mm | |
Hörnavrundning rv | 1,25 | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210330 25 | |
EAN/GTIN | 4045197543134 | |
Tillverkarens nummer | 210330 25 |