{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 16 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 16 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 28 mm | |
Skärlängd L2 | 20 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,8 | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210330 16 | |
EAN/GTIN | 4045197523327 | |
Tillverkarens nummer | 210330 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Fräshuvud, färdigfräsning, radie 16 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 859,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 846,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
passande grundhållare | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Spiralvinkel | 50 grad | 50 grad |
Typ | N | N |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Matningsriktning | horisontell | horisontell |