{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
skärhuvud-⌀ D | 10 mm | |
Sort | HB7730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Antal skär Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 10 mm | |
huvudets längd l | 13 mm | |
Skärlängd L2 | 7,5 mm | |
Hörnradie | 0,5 mm | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Skaftutförande | GARANT TopCut | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210265 10/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197607423 | |
Tillverkarens nummer | 210265 10/0,5 |