Torusfräshuvud, hårdbearbetning, HB7730, ⌀ D h10 / R: 12/1mm

Art-nr.: 210265 12/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D h10 / R (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Antal skär Z: 4
  • Spiralvinkel: 45

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
skärhuvud-⌀ D 12 mm
Sort HB7730
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Antal skär Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig nej
Hållarstorlek 12 mm
huvudets längd l 16 mm
Skärlängd L2 9 mm
Hörnradie 1 mm
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Skaftutförande  GARANT TopCut
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 210265 12/1
EAN/GTIN 4045197607461
Tillverkarens nummer 210265 12/1

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
130
Stål < 55 HRC
H
65
Stål < 60 HRC
H
55
torrt
 
Luft
 

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "TopCut" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen