• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Torusfräshuvud, HB730, ⌀ D h10 / R: 10/2mm

Art-nr.: 210260 10/2
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D h10 / R (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Antal skär Z: 4
  • Spiralvinkel: 30

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
skärhuvud-⌀ D 10 mm
Sort HB730
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Antal skär Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig nej
Hållarstorlek 10 mm
huvudets längd l 13 mm
Skärlängd L2 7,5 mm
Hörnradie 2 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Skaftutförande  GARANT TopCut
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 210260 10/2
EAN/GTIN 4045197557438
Tillverkarens nummer 210260 10/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ap max≤ 0,5×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "TopCut" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen