{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
skärhuvud-⌀ D | 25 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 24 mm | |
huvudets längd l | 32 mm | |
Skärlängd L2 | 19 mm | |
Hörnradie | 3 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm | |
Skaftutförande | GARANT TopCut | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210260 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197557513 | |
Tillverkarens nummer | 210260 25/3 |