{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 14 mm | |
radie R | 5 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,062 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,071 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207240 10 | |
EAN/GTIN | 4045197127204 | |
Tillverkarens nummer | 207240 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fullradiefräs HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 10mm
på begäran
I lager
267 styck i lager
1 120,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
731,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 612 styck i lager
476,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
212 styck i lager
1 194,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärlängd Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 | h10 | f8 |
Typ | H | N | N | H |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs |