{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
radie R | 8 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,102 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,117 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207240 16 | |
EAN/GTIN | 4045197127235 | |
Tillverkarens nummer | 207240 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fullradiefräs HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 16mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 517,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 827,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
1 014,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
2 694,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | röd |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
radie R | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skärlängd Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tandantal Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |