{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 1,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 4 mm | |
radie R | 0,9 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,007 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207240 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197127051 | |
Tillverkarens nummer | 207240 1,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fullradiefräs HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 1,8mm
på begäran
I lager
122 styck i lager
560,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
519,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
432 styck i lager
250,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
598,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
134 styck i lager
829,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
600,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | röd | svart | grön |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 28 grad |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs |