HM-fullradiefräsar, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Art-nr.: 207125 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
4 064 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Skärlängd Lc 14 mm
radie R 5 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,068 mm
Färgring Utan
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207125 10
EAN/GTIN 4045197126382
Tillverkarens nummer 207125 10

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-fullradiefräsar, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 10mm

HM-fullradiefräsar, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

på begäran
I lager
4 064 styck i lager
474,83  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
121 styck i lager
615,90  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager
727,99  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
238 styck i lager
1 115,92  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
205 styck i lager
1 188,97  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager
1 612,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager
1 347,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
54 styck i lager
1 542,89  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning TiAlN obelagd TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN DLC
totallängd L 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 100 mm 72 mm 67 mm
Invändig nej nej nej nej nej nej nej nej
Skaft DIN 6535 HSC DIN 6535 HSC DIN 6535 HSC DIN 6535 HSC DIN 6535 HSC DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Skärlängd Lc 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 19 mm 13 mm
Tandantal Z 2 2 2 2 2 2 3 2
Produktslag Fullradie- och pinnfräs Fullradie- och pinnfräs Fullradie- och pinnfräs Fullradie- och pinnfräs Fullradie- och pinnfräs Fullradie- och pinnfräs Fullradie- och pinnfräs Fullradie- och pinnfräs

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen