{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 14 mm | |
radie R | 5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,07 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC | 0,07 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207362 10 | |
EAN/GTIN | 4045197600158 | |
Tillverkarens nummer | 207362 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-fullradiefräs HPC 10 mm
på begäran
I lager
40 styck i lager
1 602,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
137 styck i lager
670,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
136 styck i lager
1 483,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
269 styck i lager
648,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
radie R | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC |
Typ | H | N | H | N |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |