{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 19 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,7 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,02 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium | 0,02 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206190 5/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197591678 | |
Tillverkarens nummer | 206190 5/1,0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-torusfräs 5/1,0 mm
på begäran
I lager
121 styck i lager
510,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
970,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
648,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
802,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
628,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | 0,5×D vid kantning; 0,5×D vid valsfräsning |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spiralvinkel | 45 grad | 38 grad | 45 grad | 40 grad | 42 grad |
Tandantal Z | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skärradie R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |