GARANT Master Titan HM-torusfräs HPC 5/1,0 mm

Art-nr: 206364 5/1,0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
24 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 13 mm
Skärradie R1 1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 18 mm
Friställningsdiameter D1 4,8 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 0,022 mm
Matning fz för kopierfräsning i titan > 850 N/mm2 0,03 mm
Korrigeringsfaktor för vc 1,5
Skafttolerans h6
Färgring skär
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206364 5/1,0
EAN/GTIN 4045197991829

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Tolerans: Skärradie R1 = ±0,005 mm.

Användningsdata:

För fräsning av titan och titanlegeringar, med hög jämnhet för bästa livslängd och högsta bearbetningsprestanda.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen